Sentry
Sentryの 施設用家具・備品
Sentryの 保管庫 施設用
Sentryの セキュリティ保管用品
クラシカルキー式パーソナルセキュリティー保管庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26275700
品番
X055K
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
シンプルモダンなデザインは書斎にもベッドサイドにも最適。
開閉が楽しくなる特徴的なクラシカルキー式ロック
付属品
鍵2本、ボルトダウンキット、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約8.8
容量(L)
約16.4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約346×220×216
アズワン品番
64-4045-19
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×264×220
注意
※耐火性能はありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650