Sentry
Sentryの 施設用家具・備品
Sentryの 保管庫 施設用
Sentryの セキュリティ保管用品
テンキー式パーソナルセキュリティー保管庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26275709
品番
X014E
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
2桁から8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。
暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティ対策にも対応
付属品
強制解錠キー2本
質量(kg)
約3.6
容量(L)
約3.9
電源
アルカリ単3乾電池4本(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約226×109×168
アズワン品番
64-4045-20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約231×170×170
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650