Sentry
Sentryの 施設用家具・備品
Sentryの 保管庫 施設用
Sentryの セキュリティ保管用品
投入式金庫 DHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26275718
品番
DH-074E
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
分厚い鋼鉄のボディが外部から収納物を守ります!12mmの扉で不正な解錠を防止するハイセキュリティ設計。
こじ開けを強固に防ぐ太い複数本のカンヌキを完備
付属品
アンカーキット、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約43.1
容量(L)
約26.6
電源
アルカリ単4乾電池4本(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約349×281×215
アズワン品番
64-4045-23
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約355×392×508
注意
※耐火性能はありません。