セキュリティー保管庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品棚板3枚、強制解錠キー2本、ボルトダウンキット、取扱説明書・保証書 注文コード26275736 品番T0-331
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

ボディのブラックカラーにクールなシルバーフェイスが際立つデザイン。
暗証番号を5桁入力するだけの日常的に使いやすいテンキー式ロック。
分厚い扉のスチールが、外部からの不正な解錠を強固にプロテクト。
ラグジュアリーなモノの保管に最適なカーペットを敷き詰めた内装

付属品棚板3枚、強制解錠キー2本、ボルトダウンキット、取扱説明書・保証書 質量(kg)約99.8 容量(L)約173.2 電源アルカリ単3乾電池4本(別売) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×359×928 アズワン品番64-4045-26 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×514×955
注意
※耐火性能はありません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする