Sentry
Sentryの 施設用家具・備品
Sentryの 保管庫 施設用
Sentryの セキュリティ保管用品
ダイヤル式1時間耐火業務用金庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
鍵2本、鍵付き引き出し1個、棚板1枚、取扱説明書・保証書
注文コード
26275745
品番
S6370
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスや病院その他施設にも溶け込むデザイン。
庫内には鍵付引き出しが完備。
4つの暗証番号を左右に合わせるタイプ。
テンキーとシリンダー錠とのダブルロック
付属品
鍵2本、鍵付き引き出し1個、棚板1枚、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約122.0
容量(L)
約84.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×330×676
アズワン品番
64-4045-30
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約520×555×876
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
32,000
/
税込
¥
35,200
北海道地方
数量1につき
¥
32,000
/
税込
¥
35,200
沖縄地方
数量1につき
¥
32,000
/
税込
¥
35,200