Sentry
Sentryの 施設用家具・備品
Sentryの 保管庫 施設用
Sentryの セキュリティ保管用品
ダイヤル式1時間耐火業務用金庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
鍵2本、鍵付き引き出し1個、棚板2枚、取扱説明書・保証書
注文コード
26275754
品番
S7371
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスや病院その他施設にも溶け込むデザイン。
庫内には鍵付引き出しが完備。
4つの暗証番号を左右に合わせるタイプ。
テンキーとシリンダー錠とのダブルロック
付属品
鍵2本、鍵付き引き出し1個、棚板2枚、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約201.0
容量(L)
約129.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約475×350×780
アズワン品番
64-4045-31
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約655×595×1020
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
46,000
/
税込
¥
50,600
北海道地方
数量1につき
¥
46,000
/
税込
¥
50,600
沖縄地方
数量1につき
¥
46,000
/
税込
¥
50,600