高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ホウキ
高砂の 自由ホウキ
自在ほうきスチール柄
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26275876
品番
NSB200
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドの角度が180°自在に曲がる箒(ほうき)です
掃き残しが少なく、ホコリが舞い上がらない構造が特徴
材質
毛/PP、馬毛、コイヤファイバー、柄/PP被覆鋼管、頭/ポリプロピレン
長さ(mm)
【毛足】40
全長(mm)
1360
寸法(cm)
30
アズワン品番
64-4055-79
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630