標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26275988 品番 -
販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。

目量(mm)0.01 用途小内径の測定用に。 全長(mm)265(ハンドル部含む) 測定範囲(mm)50〜150 最小表示(mm)0.01 広範囲精度(μm)18 隣接精度6μm アンビル11個 測定子の有効ストローク(mm)1.6 繰返し精密度(μm)3
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※落としたり、ぶつけたり、分解や改造をしないでください。
※注油をしないでください。塵埃等を誘引し作動不良の原因となります。
※保管は湿気、ほこり、オイルミストの少ない場所にしてください。
※アインビルは※用途以外での使用はお止めください。
※落としたり、ぶつけたり、分解や改造をしないでください。
※注油をしないでください。塵埃等を誘引し作動不良の原因となります。
※保管は湿気、ほこり、オイルミストの少ない場所にしてください。
※アンビルは本体に1本付いた状態で納品されます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26275963
2026-01-08
用途:
バイクのシリンダー内径計測
運輸・通信業

ボアアップの際、マイクロメーターとセットで使用して、ピストンとシリンダーのクリアランスを正確に計測出来ました。

2025-05-30
用途:
オートバイのエンジン修理
アトラスレンタ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすく、ゲージに保護カバーが付いているので安心して使えます。
ダイヤルゲージの動きも良く、正確に測定することが出来ました。

ゲージの保護カバーがつけづらく、簡単な説明書が付いていればもっと良かったです。

対象商品:
26275979
2024-03-29
用途:
機械のメンテナンス
伊東屋工業 様 (サービス業)

使用頻度が少ないけど、測定することがあったので、購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
26275988
2022-05-21
用途:
エンジンのシリンダー内径計測
センズイモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品の前に、価格が半額くらいのものを購入したのですが、ゲージが当てにならずでこちらの商品を見つけて購入し使用したところゲージの動きも良く、計測も問題ありませんでした。満足できる商品に思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26275979
2023-02-11
用途:
エンジンオーバーホール
BaMBOO AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段も手ごろで使いやすいです、コストパフォーマンスもいいと思います。

対象商品:
26275979
2024-04-05
用途:
シリンダーの内径計測
perdie1 様

取説が付いていないので、付属品がすべて揃っているのかわからない。
使い方がわからない。
チャットで問い合わせたら、大変混み合っていますので回答は問い合わせた日から4日後以降になると言われました。
そんなにゆっくり待てる人はいるのだろうか。

4人が参考にしています
対象商品:
26275954
2021-03-28
用途:
クランクシャフト軸部ケース内径測定

他のメーカー品と比較して計測したり、何度も計測したら同計測の結果が出たので精度は良いと思います。
安いから精度が悪いという事はありません。
同等レベルだと思います。
ただ長年使用すれば校正は必要かも知れませんが、その時は新しいのを購入したいと思います。

対象商品:
26275979
2022-04-24
用途:
エンジンシリンダー内径測定
自動車・二輪車・自転車関連業

付属のスペーサーサイズに3/100程度の誤差があります。
何のために購入したのか!
非常に残念な商品です。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする