高砂
ザ・ホーキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
1210
注文コード
26276007
品番
01217
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
自在ほうきより、長くてコシの強い繊維(パキン)を使用
ブラシの毛に綿ぼこりが付着しにくいほうきです
材質
毛/PVC、パキン、柄/PP被覆鋼管、頭/ポリプロピレン
幅(mm)
300
全長(mm)
1210
タイプ
児童用
アズワン品番
64-4055-94
毛足(cm)
6
繰り返し・詰め替え
対応