コネクターが小さくそのままでは接続できない
取り外した電池のコネクターを切り取り接続し
使用した
約15年使ってましたが交換のサインも出ず、他所に設置していた違う報知機が交換サインが出たので一緒に交換しました。
カプラーがメーカー固有なことを理解していたが、単純に分からずじまいながら購入した。安全施工の上で既存のカプラーへ交換した。
実家の火災報知器の電池交換のために購入。カプラー形状が違うため繋ぎ直しましたが、安く電池交換できました。10年を目処に電池交換がオススメです。
警報機の型番指定で購入をいたしましたが、コネクター部分の大きさが異なっており、使用できませんでした。できれば、コネクター部分のサイズの記載ともしかすると規格変更で合わない可能性があるといった注意書きをのせていただけるとありがたく思います。
この度はご迷惑をお掛けし、大変申し訳ありません。サイト上で適合表を表示するように致しました。貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございました。
警報器を設置してから10年過ぎ、一部電池切れが発生したため注文いたしました。
10数年過ぎたため、部品が無いのかなと思っておりましたが良かったです。
そろそろ残りの警報器電池も電池切れになるのかなと思っております。
その時まで貴社に在庫が有ればと良いのですが
電池型式はあっていたがコネクタ型式が異なった。旧コネクタに接続替えで使えたが、購入時にコネクタ情報があればよい