ハンドスプレー PPボトル

(93件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26276225 品番 -
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。

容量(mL)500 用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)110×96×225
注意
※強酸性の薬品(濃硫酸・濃塩酸・濃硝酸)には使用しないで下さい。
※軟質の石油類、特に溶解力の強い薬品や溶剤(シンナー・テレビン油・フェノール・リモネン・エチレンアルコールなど)にも使用しないで下さい。摂氏40℃以上の液体には使用しないで下さい。袋に記載の使用上の注意をよく読んで使用して下さい。
※計量目的で使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 93
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
アルコール噴射
卸売・小売業

アルコール噴射をして掃除をする作業の時に使用しておりますが霧状に出てまたボトルが半透明なので残量もわかりやすく今のところ問題なく使用できています。

対象商品:
26276234
2025-12-27
用途:
ウオッシャー液入れに
その他業種

冬季の車の窓の解凍用に使用。以前は専用の物を購入し使用していましたが値段が張るので、このスプレーボトルに-30度対応のウォッシャー液で代用。良かったのでもう1台用に追加購入。汎用のスプレーボトルで使い勝手は良いです。

2026-02-05
用途:
清掃作業
製造業

業務用洗剤を100均製スプレーに入れて使用してましたが
どれも1週間程度でボトル製造時の継目から染み漏れてきてしまった
モノタロウ製に交換して以降は漏れずでよかった。

2025-12-03
用途:
会社の年末大掃除で
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

薬剤が使えるを書いてあったので 購入しました。
まだ使用していませんが、ワンランク下の安い容器では
ないし、口コミも良かったので大丈夫と信じて10個購入。
良かったら 来年も購入予定です。

1人が参考にしています
2025-07-02
用途:
洗浄液用
自動車・二輪車・自転車関連業

耐薬品なので、洗浄液を入れて使っています。
主に、水酸化ナトリウム水溶液、クエン酸水溶液、洗浄用シンナー。
これらにを入れてもボトルは変性しないので安心です。
ただし、シンナーのような揮発性が高い液体は長期保管できません。
揮発して無くなっちゃいます。

1人が参考にしています
2025-07-01
用途:
エアコンの室内機清掃用として
建設業・工事業

エアコン洗浄用の洗剤を入れて、使用するのに、ちょうど良いサイズです。

1人が参考にしています
2025-01-16
用途:
自家製洗剤を入れる容器として
bistro だもん亭 様 (飲食業)

1リットルのハンドスプレーは助かっています。スプレー部分が壊れると、買い替えています。

2024-12-16
用途:
園芸用水やり
医療・福祉・介護関連業

霧吹き上で水やりを行うのに使用を考えてましたが、想定通り行えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
醤油の噴霧は出来ますでしょうか。
回答:
食品衛生法には適合しておりませんので、食品へのご使用はお控えください。
2022-05-31
質問:
二酸化炭素を入れての使用は可能でしょうか。
回答:
本商品は二酸化炭素には適しておりません。
2022-05-31
質問:
アルコール消毒液を入れての使用は可能でしょうか。
回答:
使用可能でございます。
(無水エタノールの場合は80%以下に薄めご使用ください)
2人が参考にしています
2022-05-31
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする