くじらほうき

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26276287 品番B10117
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

広いスペースをワイドに効率良く掃く事ができます
軽量なので扱いやすく、作業が楽な長柄タイプです
少量の水たまりでも水をかき出せます

材質草/パルミラファイバー、柄/竹柄、頭/ポリエチレン 幅(mm)450 全長(mm)1300 タイプシダ アズワン品番64-4056-29 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,450 / 税込 ¥1,595
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,450 / 税込 ¥1,595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26276287
2026-01-14
用途:
庭先で、店舗まえで…などなど。
農・林・水産業

幅広なので、掃除時間が短縮できる。大変効率のよい箒。気に入ってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする