高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ブラシ
高砂の デッキブラシ
タイルブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26276384
品番
D02064
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
玄関やお風呂のお掃除に適しています
材質
毛/PET、頭/ポリプロピレン、グリップ/PP、柄/アルミ
幅(mm)
170
全長(mm)
700
タイプ
アルミ柄
アズワン品番
64-4056-48
繰り返し・詰め替え
対応