AFFARI OF SWEDEN
AFFARI OF SWEDENの ラティス/デッキ/オーニング
AFFARI OF SWEDENの ガーデニング用品
テラコッタトレイ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26276496
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ガーデニング用の、テラコッタのトレイ。クレイの質感が残され、アンティークな風合いを楽しめます。ポットの下に敷いたり、インテリアにもおすすめです。
用途
ガーデンアイテム
材質
クレイ
色
ホワイト
寸法(cm)
Φ19
高さH(cm)
3