AFFARI OF SWEDEN
AFFARI OF SWEDENの プランター・鉢
AFFARI OF SWEDENの 鉢・プランター・ポット
AFFARI OF SWEDENの 鉢・ポット
キャンドルポット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26276584
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シンプルなガラスのポットに入ったキャンドル。
用途
インテリア
材質
ガラス、パラフィン
サイズ
L
寸法(cm)
Φ17
高さH(cm)
15