T字モップ150g No.4 木柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26276628 品番NSM017
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

簡単に糸を取りはずせて交換が楽々です

材質糸/綿、レーヨン、ポリエステル、柄/天然木、頭/PP 幅(mm)250 全長(mm)1250 アズワン品番64-4056-76 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする