高砂
高砂の 掃除用具
高砂の モップ
高砂の 水拭きモップ
モップ替糸 NSKシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26276734
品番
NSK025
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
市販されているほとんどのモップの替糸としてご使用いただけます
材質
綿、レーヨン、ポリエステル
質量(g)
150
タイプ
ガゼットタイプ
縦幅(mm)
360
アズワン品番
64-4056-94
繰り返し・詰め替え
対応