高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ハンディモップ
高砂の ハンディモップ用ヘッドスペア
ハンドモップ NSMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26276795
品番
NSM036
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ハンドモップのスペアです
材質
アクリル
幅(mm)
120
質量(g)
約50
タイプ
スペア
アズワン品番
64-4057-02
繰り返し・詰め替え
対応