ホールモップ NSMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26276820 品番 NSM085
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

業務用のモップです
水を使わず、掃く・拭く・磨くの3つの機能
サッと拭くだけで、お掃除ラクラク

材質糸/綿、金具/スチール、柄/PP被覆鋼管 幅(mm)600 全長(mm)1420 寸法(cm)60 アズワン品番64-4057-04 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする