高砂
高砂の 掃除用具
高砂の モップ
高砂の 化学モップ
ホールモップ NSMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26276829
品番
NSM087
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ホールモップ用のスペアです
材質
綿
幅(mm)
400
質量(g)
390
タイプ
スペア
寸法(cm)
40
アズワン品番
64-4057-05
繰り返し・詰め替え
対応