グリップモップ260g 業務用スペア

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26276874 品番 M30014
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

業務用
グリップモップ専用糸です
柄は別売り
色は、用途・場所別に使い分けるためにご用意しました

材質糸/綿、(レーヨン、ポリエステル)、頭/PP 幅(mm)230 全長(mm)245 アズワン品番64-4057-14 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする