高砂
高砂の 掃除用具
高砂の モップ
高砂の 水拭きモップ
グリップモップ260g 業務用スペア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26276890
品番
M30015
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
業務用
グリップモップ専用糸です
柄は別売り
色は、用途・場所別に使い分けるためにご用意しました
材質
糸/綿、(レーヨン、ポリエステル)、頭/PP
幅(mm)
230
全長(mm)
245
色
緑
アズワン品番
64-4057-15
繰り返し・詰め替え
対応