NSC008 洗車ブラシ NSCシリーズ 高砂 26276960

洗車ブラシ NSCシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質毛/PVC、コイヤファイバー、パキン、柄/ポリエチレン 注文コード26276960 品番NSC008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドタイプのブラシです
やわらかい毛で洗車効率をアップ
ホースをつなぎ、水を通しながら使えます

材質毛/PVC、コイヤファイバー、パキン、柄/ポリエチレン 幅(mm)80 全長(mm)390 タイプイエロー混毛 アズワン品番64-4057-34 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26276960 NSC008 26276917 NSC010 ワイドブラシ NSCシリーズ 高砂 ワイドブラシ NSCシリーズ 高砂 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
洗車
その他業種

通水型のブラシじゃない洗車ブラシを探していました。
これが良いんです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする