高砂
高砂の 掃除用具
高砂の たわし
高砂の パームたわし
シダたわし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26277100
品番
P13090
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
非常に硬いシダ繊維を巻いています
硬い物、頑丈な物を対象にしています
材質
毛/パルミラファイバー
幅(mm)
100
全長(mm)
100
サイズ
小
アズワン品番
64-4057-60
繰り返し・詰め替え
対応