高砂
高砂の 掃除用具
高砂の たわし
高砂の パームたわし
正直たわし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26277127
品番
NSP005
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
スリランカ製・自社提携工場にて生産している、最高級たわしです
材質
毛/コイヤファイバー
幅(mm)
75
全長(mm)
100
タイプ
パーム 小
アズワン品番
64-4057-63
繰り返し・詰め替え
対応