高砂
高砂の 掃除用具
高砂の たわし
高砂の パームたわし
正直たわしPP OR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26277154
品番
P13071
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
繊維が固く泥等の頑固な汚れを落とします
材質
毛/ポリプロピレン、柄/ポリプロピレン
幅(mm)
90
全長(mm)
150
タイプ
ハード小
アズワン品番
64-4057-69
繰り返し・詰め替え
対応