高砂
高砂の 掃除用具
高砂の たわし
高砂の パームたわし
正直たわしPP OR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26277170
品番
P13072
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
繊維が固く泥等の頑固な汚れを落とします
材質
毛/ポリプロピレン、柄/ポリプロピレン
幅(mm)
90
全長(mm)
200
タイプ
ハード中
アズワン品番
64-4057-70
繰り返し・詰め替え
対応