高砂
高砂の 掃除用具
高砂の たわし
高砂の パームたわし
正直たわし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26277197
品番
P13075
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
柄付きで繊維が固く泥等の頑固な汚れを落とします
材質
毛/ポリプロピレン、柄/ポリプロピレン
幅(mm)
90
全長(mm)
290
タイプ
ハード中 柄付OR
アズワン品番
64-4057-73
繰り返し・詰め替え
対応