※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
broste COPENHAGEN
broste COPENHAGENの プランター・鉢
broste COPENHAGENの 鉢・プランター・ポット
broste COPENHAGENの 鉢・ポット
ウォールポット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26277214
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
フックや釘に引っ掛けられる陶器の鉢カバーです。ナチュラルな色なので、場所を選びません。
色
ブルー
材質
陶器
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.5×14×16
用途
ガーデンアイテム