※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
broste COPENHAGEN
broste COPENHAGENの プランター・鉢
broste COPENHAGENの 鉢・プランター・ポット
broste COPENHAGENの 鉢・ポット
ウォールポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
サイズ
L
注文コード
26277248
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フックや釘に引っ掛けられる陶器の鉢カバーです。ナチュラルな色なので、場所を選びません。
色
グリーン
材質
陶器
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.5×14×16
用途
ガーデンアイテム