※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

- アルビンポット broste COPENHAGEN 26277266 - アルビンポット broste COPENHAGEN 26277266

アルビンポット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26277266 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

落ち着いた色合いの鉢カバーです。

ソフトブルー 材質陶器 サイズM 寸法(cm)Φ13.5 高さH(cm)13.5 用途ガーデンアイテム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする