broste COPENHAGEN
broste COPENHAGENの ラティス/デッキ/オーニング
broste COPENHAGENの ガーデニング用品
セラミックティーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26277598
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セラミック製のティーライトホルダー。キャンドルに火を灯すと、小さな穴かから光が洩れて綺麗です。
用途
インテリア
材質
セラミック
色
ローズ
寸法(cm)
Φ11.5
高さH(cm)
11