broste COPENHAGEN
broste COPENHAGENの ラティス/デッキ/オーニング
broste COPENHAGENの ガーデニング用品
セラミックティーライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26277607
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セラミック製のティーライトホルダー。キャンドルに火を灯すと、小さな穴かから光が洩れて綺麗です。
用途
インテリア
材質
セラミック
色
ブルー
寸法(cm)
Φ11.5
高さH(cm)
11