D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の プランター・鉢
D&M (インテリア)の 鉢・プランター・ポット
D&M (インテリア)の 鉢・ポット
サプライズボーダーポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26277835
品番
955270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マットな質感の、D&Mラージサプライズシリーズの円形ポット。
モダンでシンプルなデザインは、洋風にも和風にも映えるカラーリングで、プライベート・オフィシャルと幅広い場のガーデニングで活躍してくれます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×55×50
用途
鉢カバー
材質
木、石、再生プラスチックの粉末
色
グレー
質量(g)
1330
注意
※室内用カバー、鉢底穴なし