D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の プランター・鉢
D&M (インテリア)の 鉢・プランター・ポット
D&M (インテリア)の 鉢・ポット
サプライズボーダーポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
26277853
品番
955272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マットな質感の、D&Mラージサプライズシリーズの円形ポット。
モダンでシンプルなデザインは、洋風にも和風にも映えるカラーリングで、プライベート・オフィシャルと幅広い場のガーデニングで活躍してくれます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×65×56
用途
鉢カバー
材質
木、石、再生プラスチックの粉末
色
グレー
質量(g)
1330
注意
※室内用カバー、鉢底穴なし