※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

サプライズボウル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード26277948 品番954874
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

マットな質感の、D&Mラージサプライズシリーズの円形ポット。
モダンでシンプルなデザインは、洋風にも和風にも映えるカラーリングで、プライベート・オフィシャルと幅広い場のガーデニングで活躍してくれます。

寸法(cm)Φ33 高さH(cm)16.5 グリーン 用途鉢カバー 材質木、石、再生プラスチックの粉末 質量(g)7380
注意
※室内用カバー、鉢底穴なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする