※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

サプライズボウル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード26277975 品番954877
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

マットな質感の、D&Mラージサプライズシリーズの円形ポット。
モダンでシンプルなデザインは、洋風にも和風にも映えるカラーリングで、プライベート・オフィシャルと幅広い場のガーデニングで活躍してくれます。

寸法(cm)Φ40 高さH(cm)19.5 グリーン 用途鉢カバー 材質木、石、再生プラスチックの粉末 質量(g)1760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×28
注意
※室内用カバー、鉢底穴なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする