D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の プランター・鉢
D&M (インテリア)の 鉢・プランター・ポット
D&M (インテリア)の 鉢・ポット
ソウバーポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26278386
品番
955209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
光沢が眩しい、D&Mベーシックシャイニーシリーズの円形ポット。室内用鉢カバーなので、インテリアとしても最適です。
寸法(cm)
Φ6.8
高さH(cm)
6.8
用途
鉢カバー
材質
セラミック
色
クリーム
注意
※室内用カバー、鉢底穴なし