※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の プランター・鉢
D&M (インテリア)の 鉢・プランター・ポット
D&M (インテリア)の 鉢・ポット
オーキッドポット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26278474
品番
955220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マット仕上げのシンプルな鉢カバー。さまざまな植物に合わせやすい、落ち着いた色合い。同色同デザインでサイズ違いもございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×17×16.5
用途
鉢カバー
材質
セラミック
色
ホワイト
寸法(cm)
Φ20.5
高さH(cm)
20.5
注意
※室内用鉢カバー。