D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の プランター・鉢
D&M (インテリア)の 鉢・プランター・ポット
D&M (インテリア)の 鉢・ポット
オーキッドポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム
注文コード
26278499
品番
955222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マット仕上げのシンプルな鉢カバー。さまざまな植物に合わせやすい、落ち着いた色合い。同色同デザインでサイズ違いもございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×17×16.5
用途
鉢カバー
材質
セラミック
色
クリーム
寸法(cm)
Φ20.5
高さH(cm)
20.5
注意
※室内用鉢カバー。