NORDAL
NORDALの ラティス/デッキ/オーニング
NORDALの ガーデニング用品
コーズィ バスケット ウィズハンドル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26279077
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかくしなりのあるシーグラスで編んだバスケット。日本のい草に似た素朴な風合いで、とても軽くて使いやすく、折りたたんだ時と広げた時、二つの楽しみ方ができます。
材質
シーグラス
質量(kg)
0.3
寸法(cm)
Φ35
高さH(cm)
35
用途
インテリア小物