コーズィ バスケット ウィズハンドル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26279086 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかくしなりのあるシーグラスで編んだバスケット。日本のい草に似た素朴な風合いで、とても軽くて使いやすく、折りたたんだ時と広げた時、二つの楽しみ方ができます。

材質シーグラス 質量(kg)0.18 寸法(cm)Φ30 高さH(cm)30 用途インテリア小物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする