SERAX
SERAXの プランター・鉢
SERAXの 鉢・プランター・ポット
SERAXの 鉢・ポット
ターボルポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26279348
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ぽってりとしたシルエットと釉薬のツヤ感と温かみを感じる鉢カバーです。キッチンでツールの整理などに使うのもオススメです。
用途
植木鉢・プランター
材質
陶器
色
イエロー
寸法(cm)
Φ25(口径:Φ18.5)
高さH(cm)
24(口径:22.5)