※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
SERAX
SERAXの プランター・鉢
SERAXの 鉢・プランター・ポット
SERAXの 鉢・ポット
スモールスマイリーポット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト×グリーン
注文コード
26279427
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
どこか懐かしい雰囲気のある、スマイリーポット。鉢底穴があいていないため、ペン立てや小物入れなど様々な用途でご使用いただけます
用途
植木鉢・プランター
材質
セラミック
色
ホワイト×グリーン
寸法(cm)
Φ10.5
高さH(cm)
9