M8-SHE37 物干しハンガー ステンレス製 ミニ 8ピンチ モノタロウ 26279524 M8-SHE37 物干しハンガー ステンレス製 ミニ 8ピンチ モノタロウ 26279524 M8-SHE37 物干しハンガー ステンレス製 ミニ 8ピンチ モノタロウ 26279524 M8-SHE37 物干しハンガー ステンレス製 ミニ 8ピンチ モノタロウ 26279524 M8-SHE37 物干しハンガー ステンレス製 ミニ 8ピンチ モノタロウ 26279524

物干しハンガー ステンレス製 ミニ 8ピンチ

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26279524 品番M8-SHE37
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

さびにくいステンレス製の物干しハンガーです。ミニサイズですので、少しだけの物干しに。

用途物干しの固定に 材質ステンレス(SUS204) 寸法(mm)約290×130 質量(g)約226
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
ハンドメイド品の販売什器として
サービス業

特筆すべき点は手に見当たりませんが、必要十分です。

2025-08-24
用途:
幼い孫の帽子かけに
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

水遊びやお散歩など、汗をかきやすい孫たちの、帽子を掛けておきます。汗も乾いて、見つけやすくちょうどいいです。幅を取らないのもいいです。

2024-12-04
用途:
小物干しに
クライムワークス 様 (サービス業)

若干ピンチの挟む強さが弱い気がしますが、プラスチック製のものと比べて長持ちしそうです。

2024-10-30
用途:
小物干しに。
建設業・工事業

プラスティック製は経年劣化でパキッと破損するので、ステンレス製を購入してみました。コンパクトで使いやすいです。

対象商品:
26279524
2025-09-09
用途:
洗濯時
有限会社阪神コンプレッサー 様

小さいステンレス製もこの価格があったので
購入しました。安心です。

対象商品:
26279524
2024-07-02
用途:
布巾などを干すのに使用
有限会社鳳琳堂ビジネス 様

会社内で、布巾を干すのにとても便利です。
ステンレス素材なので屋外に置いてあっても痛みにくいし、見た目も良いです。

対象商品:
26279524
2023-06-14
用途:
備品の保管

食品工場で備品の乾燥に使用しております。異物混入対策のため、プラスチック素材から金属素材に変更いたしました。使用感は問題無く満足しております。今後、サビが出ないかが心配されるの、継続使用して判断をいたします。

対象商品:
26279524
2022-12-31
用途:
洗濯物干し
卸売・小売業

プラスチック製品と違って丈夫です。
長く使っていけそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする