フレキシブルダクト ファスナー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26279576 品番320×5F
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ファスナー付ですので、簡単につなぎ合わせることが出来ます。

ダクト径(Φmm)320 適合ダクト320 長さ(m)5 用途空調や換気用のダクトに 質量(kg)約4.7 ピッチ(mm)150 使用温度範囲(℃)-20〜80 ひも長(mm)1800 取付径(Φmm)340
注意
用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:489

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする