プラスばん コンパクト21

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分岐回路数3 分岐回路(2P1E)3 分岐回路(2P2E)- 注文コード26279594 品番BQNE31K
参考基準価格(税別)¥8,120 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は分岐回路数・分岐回路など6種類から選べます 他の種類を見る

エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。
100/200V回路の組み換え自由。

縦(mm)220 横(mm)127 深さ(mm)52 仕様一般回路増設用 種類ホーム分電盤 配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V 分岐回路数3 分岐回路(2P1E)3 分岐回路(2P2E)- 盤定格(A)50 回路スペース1 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:369
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26279594
2023-02-12
用途:
ACの分電
sailors workservice 様

スマートでコンパクト狭い所にも収まりが良い。
蓋のロックの爪が簡単に折れてしまう!要注意。

2人が参考にしています
対象商品:
26279628
2022-08-19
用途:
コンパクトではあるが、2.6mmφはつらい。

ブレーカの固定に、ボード挟み込み金具が使用できるのはいいのですが、200Vのブレーカが左端についており、その配線を通すべき穴と挟み込み金具が干渉すると思います。偶然ボード裏にベニヤがあったのでねじで固定ができ、難を逃れましたが。それと、ブレーカ二次側の配線スペースおよび穴スペースが小さいため、2.6mmφケーブルで作業するときには、難があります。ブレーカを一度外して、ケーブルを差し込んでからブレーカをセットする形でないと作業できないと思います。せっかく200V30Aが使えるのですから、2.6mmφケーブルの作業性も考慮してほしいです。

対象商品:
26279619
2021-04-12
用途:
離れのパン工房に分電盤増設

母屋分電盤のELB負荷側から8SQのCVケーブル単相3線式で本製品に接続。200Vの電気オーブンと100Vエアコンを使用するのにコンパクトで最適でした。

4人が参考にしています
対象商品:
26279594
2021-05-28
用途:
太陽光専用分電盤として使用
建設業・工事業

壁直付けし露出配線して使用しました。シンプルなので外観も良いですし、施工も楽でした。増設ブレーカーを簡単に増やすことも魅力の一つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする