フレコンバック

(6件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード26281484 品番TB-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。

用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。 材質合繊繊維 質量(kg)1.8 ベージュ 使用荷重(t)1 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
注意
※ワンウェイバッグの為、再利用は出来ません。
※砕石及び先の尖ったものには、使用をお控え下さい。
※UV剤0.3%以上混入。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26281484
2021-09-23
用途:
土木作業

ワンウエイなので、繰り返し使用する訳でもないので、充分使える。

対象商品:
26281484
2020-06-02
用途:
災害復旧作業時
萩尾軌道工業株式会社 様

災害復旧で砕石を搬入する際に使用しているが、下に帯が有るので空ける時も使いやすい。

対象商品:
26281484
2020-04-23
用途:
ヘリ物輸時の荷物の補助梱包,産廃物のストック
住友電設株式会社 様 (建設業・工事業)

長期保管するものでなければ安いので重宝しています。

対象商品:
13120267
2018-06-10
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

梱包が小さく、保管しやすいです。納期が早ければ、即購入したい

対象商品:
07659461
2015-11-16
用途:
運搬作業時
建設業・工事業

タフなので問題なく使用してます。

対象商品:
07659477
2013-07-29
用途:
鉱さい入れ、廃棄用美ビニール入れ

入荷時、コンパクトにしてもらっているので、管理しやすい。また、非常に丈夫である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする