スミフードオイル 3H

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード26281493 品番521456
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。
食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。
アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。

規格NSF 3H/H1 用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。 トラスコ品番123-3147 容量(mL)480 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-10〜100 主成分植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE) 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26281493
2019-10-15
用途:
食品包装機材、製造機械等

この製品は非常に効果が良い、使いやすくノズル収納もあり、嬉しい製品だが価格が高い、もう少し価格がダウンすれば大好評間違い無し。

対象商品:
26281493
2019-11-12
用途:
食品加工機用
建設業・工事業

良い商品だと感じています。逆さでも使えるのも良いところです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする