振り子式スプレー

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26281518 品番-
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。

容量(mL)500 用途掃除・園芸・消毒・調理など色々な用途にお使い頂けます。 材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン 1目盛(mL)50 危険物の類別非危険物 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)95×95×195
注意
※塩酸などの酸性の薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキやのりなどの粘性のある液体、ペンキやのりなどの粘性のある液体、及びお湯は使用しないでください。塩素系の液体を使用した場合、金属部分が変色することがあります。
※展着剤入りの殺虫・消毒薬剤を使用後は、その都度、必ず真水で噴霧し、シリンダー内の液を完全に除去してください。シリンダー内に液が残っていると弁に付着してスプレーできなくなる原因になります。
※スプレーボトルが倒れた状態にあると、ボルトキャップ及びノズルより液漏れする場合がありますのでご注意ください。

疲れにくい&残量も一目でわかる!
つまみ口部分を広げる スプレーの噴射イメージ

ボトル上部が細くなっておりノズルの角とボトルのカーブが手にしっかりフィットするので、長時間使用しても疲れにくいです。
ボトル側面には50mL単位でメモリが付いているので、残量も一目でわかります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
いろいろな場所で 主に掃除
その他業種

単純に壊れたら買い替える と言うのは無神経 用途を考えて買おう。

トイレ掃除にごく普通のスプレー容器を使っていたら
ある日突然 バキッ と折れて使えなくなったのでよく見ると
樹脂製の基部分が割れてボロボロになっていた。
壊れたらすぐ捨てるのはやめて壊れた状態をよく見て考えよう でないと二の舞を起こす。
入れるのはただの水ではなく 洗剤だ と言う事 壊れる度に買い替えるのは〇〇。
安物買いの銭失い と言うより 用途に応じて選択すれば銭失いではない。 
普通のスプレー容器は トイレ洗剤を入れて使用は出来ない ただの水なら使用可能。

そこで 洗剤を入れてもボロボロにならない容器を探したらこれが見つかったので購入
いつもの様に何も考えず普通のスプレー容器付きを買っていたら 時がたてば 
いずれは 同じことが起きる 今後は考えて購入しよう。
さらに言えば 以前から種類を考えて使っている事 
どんな位置からでもスプレー出来るようにただの棒状の吸い込み口ではなく
振り子式にしよう これだと逆さにしてもスプレー出来る。

2025-07-04
用途:
会社・工場

使い方にもよると思いますが、3年もちました。もった方だとは思います。
リピしました。

対象商品:
26281518
2025-01-10
用途:
バイクの洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

オフロードバイク洗車するため洗剤いれて使いました。
向きを変えてもスプレーできるのでフェンダー裏もスプレー出来ました。

2024-11-19
用途:
ふき取り時に使用するセスキ炭酸ソーダの粉末タイプを溶かした液体を入れています。
自動車・二輪車・自転車関連業

色々な低価格の霧吹きがありますが、一番のストレスが液体が残ているけど、
ホースが届かなく液体が出ない事です。
こちらの霧吹きは、なるべく残さないよう液体を使用出来るので大変便利です。

対象商品:
26281518
2024-02-06
用途:
フロントガラスの解氷用
運輸・通信業

市販の解氷剤入りの撥水剤をこれに入れて使っています。フロントガラスが凍った時に、これで吹きかけると、解氷と皮膜が同時にできます。このスプレーボトルは、横向きにしても吹きかけれるのが便利と思います。、

1人が参考にしています
対象商品:
26281518
2023-05-17
用途:
オーブン過水
その他業種

振り子式が欲しかった
しっかりしていて、安っぽい物は嫌でしたので、これをチョイスしました
コスパ良いです

対象商品:
26281518
2024-05-01
用途:
クリーニング
建設業・工事業

価格が安いので助かってます。
グリップもしっかりとしてる。

対象商品:
26281518
2024-02-01
用途:
塗装品の脱脂

パーツクリーナーを入れて使っていましたが、その日のうちにレバーが戻らなくなり使えなくなりました。パーツクリーナーとの相性が良くないのでしょうか。残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

本商品には有機溶剤はご使用いただけません。有機溶剤には注文コード:18442516、54066408をご使用ください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする